Beli pipa ac harga di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Hoda AC Pipe (Pipa AC)
    Mulai

    Rp389.900

    Hoda AC Pipe (Pipa AC)
    Deskripsi:
    PIPA AC HODA 2330, Tebal 0.6mmPipa set ukuran 1/4 + 3/8inch, panjang 30 meter(Untuk AC Kapasitas 0.5 - 1 PK)
  2. Tateyama AC Pipe (Pipa AC)
    Mulai

    Rp5.299.900

    Tateyama AC Pipe (Pipa AC)
    Deskripsi:
    Pipa AC Tateyama dirancang untuk aplikasi inverter AC yang memerlukan efisiensi tinggi. Pipa ini memastikan aliran refrigeran yang optimal dengan konduktivitas termal yang superior dan ketahanan korosi yang luar biasa, mendukung kinerja terbaik pada sistem pendingin udara.
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.6
    • Freon: R22, R32 & R410
  3. Artic Pipa AC (Pipa AC)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Artic Pipa AC (Pipa AC)
    Deskripsi:
    Pipa AC Artic 32 merupakan merek pipa set berkualitas tinggi yang sudah lama dikenal di indonesia. Pipa Artic ini mempunyai ketebalan yang sangat baik, bisa digunakan untuk aplikasi freon R22, freon R410a dan freon R32. Dimana AC yang menggunakan freon R410a dan R32 memiliki tekanan yang tinggi, sehingga membutuhkan ketebalan pipa dengan minimal 0.55mm
    atribut:
    • Length (m): 30
    • Size (inch): 1/4x3/8
  4. Hoda Braket AC
    Mulai

    Rp87.900

    Hoda Braket AC
    atribut:
    • Use for: AC 0.5PK-1.5PK
    • Dimensions (cm): 44x17
    • Include: Bracket Outdoor AC + Dynabolt
    • Thickness (mm): 1.5
  5. Daikin AC Pipe (Pipa AC)
    Mulai

    Rp3.999.900

    Daikin AC Pipe (Pipa AC)
    Deskripsi:
    Pipa tembaga berkualitas tinggi yang memenuhi standar ASTM B280, digunakan untuk AC ukuran 0,5 hingga 1 PK, dengan diamater 1/4 inci (pipa gas) dan 3/8 inci (pipa cair) atau sebaliknya sesuai standar, serta ketebalan 0,76 mm hingga 0,81 mm. Material tembaga murni 99,9% CU pada pipa ini memberikan performa terbaik dan cocok digunakan untuk freon R-32 atau R-410A.
    atribut:
    • Pipe Length (mm): 30000
  6. Kyowa Copper Copper Tubing Insulation (Pipa Tembaga Berinsulasi)
    Mulai

    Rp2.599.900

    Kyowa Copper Copper Tubing Insulation (Pipa Tembaga Berinsulasi)
    Deskripsi:
    Tembaga jenis cooper tube berbentuk silinder dan didesain dari bahan tembaga. Cooper tube biasa digunakan dalam keperluan sehari-hari seperti AC, waterheater, serta dapat digunakan sebagai pipa saluran zat berbentuk gas (CO2 & Nitrogen). Cooper tube tahan terhadap korosi, tidak mudah terbakar, fleksibel sehingga mudah dibentuk dan ringan. Aplikasi Khusus: Copper Tube biasa digunakan pada instalasi air conditioner (AC) dan mesin waterheater yang berfungsi untuk mengalirkan CO2 dan Nitrogen.
    atribut:
    • Material Code: C12200
  7. ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp23.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
  8. Kembla Copper Tube (Pipa Tembaga)
    Mulai

    Rp739.900

    Kembla Copper Tube (Pipa Tembaga)
    atribut:
    • Length (m/roll): 15
  9. INABA DENKO Copper Pipe Neocoil Insulated (Pipa Tembaga Berinsulasi)
    Mulai

    Rp1.399.900

    INABA DENKO Copper Pipe Neocoil Insulated (Pipa Tembaga Berinsulasi)
    Deskripsi:
    A Complete Line of Insulated Copper Tube and Pipe Sheathed in High Grade Flame Retardant insulation For Thermal Resistance Up to 120 Degrees Celcius and Suitable For Any Type of Residential or Commercial Air Conditioners. As INABA DENKO Copper Tubes and Pipes Are Pre-insulated, Much of Installers Time and Energy to Assemble Copper Tube/Pipe and insulation Can Be Saved. Tubing is Supplied in Long Length Such As 20 or 30 Meter Coils, and It Also Supplies Less Risk of Gas Leakage With Less Connecting Parts. Rigid Pipe is in 4 Meter Pipes Which is More Convenient to Handle and Carry Around Even in Narrow Space At Installation Site. Available in Single Pipe (Type NC Neocoil, NH Neopipe) or Paired Linesets (Type PC Paircoil), With Plain Ends, Expanded Female End. Relevant Safety Standards - Superior Quality Control: INABA DENKO Insulated Copper Tube and Pipe Conforms to Most Current Safety and Performance Standards For Copper Pipe and Insulation. - Flame Retardant insulation: Our Insulation is Eqivalent to European Standard (EN13501-1) and German Standard (DIN4102-1, B1 Class), and Ul-94 HF-1 High-Quality Naterials - Excellent Thermal Resistance: All Insulated Tube and Pipe Products Are Fabricated With High Grade insulation With a Thermal Resistance Up to 120Degrees Celcius - Applicable to New Refrigerant: Some of Limited Size Are Non-Applicable - Wear Resistant Outer Covering: Tough Embossed Outer Covering is Easy to Tape and Prevents Damage During Installation. In Addition, Pe Foam Has Good Pressure Resistance and Its Not Easy to Be Teared Especially At The Hanging Point Upgrade Working Efficiency - Improved Installation Effiency: Easy to Bend and Cut, Paircoil (PC) Can Easily Be Separated by Hand. No tools or Cutting Are Necessary. - Length Markings: For 20M & 30M Coil, Consecutively Numbered Length Marking Are Clearly Printed At 1M Intervals on Insulation Surface to Indicate Remaining Length - Concealed Installation: For Concealed Pipe installations, Thicker insulation Types (20mm/25mm) Are Available to Further Reduce Sweating
    atribut:
    • Include: 1roll(20m)
    • Copper Thickness: 0.8mm
  10. Chemours Refrigerant
    Mulai

    Rp2.899.900

    Chemours Refrigerant
    Deskripsi:
    Chemours ISCEON MO59 (R417A) adalah HFC retrofit dengan biaya yang efektif dan tidak merusak ozon, digunakan untuk meretrofit alat yang menggunakan R22 , contohnya AC dan sistem pendinginan komersial pada suhu menengah.
  11. DADO Bracket AC Outdoor
    Mulai

    Rp159.900

    DADO Bracket AC Outdoor
    atribut:
    • Material: Steel
    • Finishing: Powder Coating Textured Finishing
    • Include: 1set of screws
  12. Daikin Air Conditioner Split Standard (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp4.899.900

    Daikin Air Conditioner Split Standard (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Daikin FTC50YV adalah AC (Air Conditioner) split standard tipe Nusantara Prestige dengan kapasitas 2 PK (\(17.100\text{\ Btu/h}\)), menggunakan refrigeran \(R-32\), dan daya listrik \(1.525\text{\ Watt}\). Produk ini memiliki fitur utama seperti lapisan pelindung korosi Blue Fin Coating pada evaporator dan kondensor, serta lapisan Grey Hairpin Coating pada evaporator yang meningkatkan ketahanan terhadap karat.
  13. Panasonic Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Panasonic Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC standard non inverter yang memberikan pendinginan lebih cepat 18 % sejak AC dinyalakan pertama kali dengan teknologi  powerful
    atribut:
    • SNI License: Yes
  14. Gree Air Conditioner Deluxe Standard Series (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Gree Air Conditioner Deluxe Standard Series (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Spesifikasi N1A SeriesHANYA UNIT ONLY [INDOOR+OUTDOOR UNIT ONLY]Tidak Termasuk Material & PemasanganDeluxe Standard Series N1A Max Cooling AC yang dingin maksimal Pasti Max Cooling N1A disertai dengan Black Diamond Fin Outdoor AC dan Gold Fin pada Indoor AC Mampun mengoperasikan AC secara Maksimal di suhu ektrim mencapai 50°C.- Smart Cleaner- Turbo Mode- Self Diagnostic- Child Lock- Snow Breeze- I -Feel- Timer- Filter DIY- Filter HD- X-Fan- 4 Protection
  15. Brassco Copper Tube ASTM B280 Roll (Pipa Tembaga)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

    Brassco Copper Tube ASTM B280 Roll (Pipa Tembaga)
    Deskripsi:
    BRASSCO Pipa Tembaga Rol ASTM B280 Roll Ukuran 12mm / 12.00mmBanyak digunakan pada sistem HVAC. PIpa Tembaga Roll mempunyai sifat yang lebih lentur dibandingkan dengan pipa tembaga batangan.
    atribut:
    • Length (m): 15
  16. Daikin Air Conditioner Split Single (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp9.099.900

    Daikin Air Conditioner Split Single (AC / Pendingin Udara)
    atribut:
    • Pipe Size (inch): 1/4 (cair), 5/8 (gas)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 01574.01
  17. G Tape Duct Tape (Lakban AC)
    Mulai

    Rp9.900

    G Tape Duct Tape (Lakban AC)
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.18
Daftar Harga pipa ac harga Terbaru November 2026
Hoda AC Pipe (Pipa AC)Rp389.900
Tateyama AC Pipe (Pipa AC)Rp5.299.900
Artic Pipa AC (Pipa AC)Rp2.399.900
Hoda Braket ACRp87.900
Daikin AC Pipe (Pipa AC)Rp3.999.900
Denpoo AC Pipe (Pipa AC)Rp2.299.900
Kyowa Copper Copper Tubing Insulation (Pipa Tembaga Berinsulasi)Rp2.599.900
Refrigerant RefrigerantRp499.900
ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Rp23.900
Kembla Copper Tube (Pipa Tembaga)Rp739.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)